Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDZ3 Uurrettu nuppi 2 3/8 tuuman kaihdin 1 / 2-13 | AC9FUJ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDZ3 uurrettu nuppi 2 3/8 tuuman kaihtimet 1/2-13

Varastossa
Tuote: AC9FUJ Malli: 3GDZ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu nuppi
Pohjan halkaisija.1.25 "
Halkaisija2.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Tyyliuurrettu
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDY9 Uurrettu nuppi 1 1/4 2 3/8 Tuuma 1 / 2-13 | AC9FUF 3GDY91.25 "Uurrettu ruuvilla-€4.57
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDZ1 -väännetty nuppi 2 2 3/8 tuumaa 1 / 2-13 | AC9FUG 3GDZ12"Uurrettu ruuvilla-€5.13
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDZ2-uritettu nuppi 2 3/8 tuumaa 1 / 2-13 | AC9FUH 3GDZ2-uurrettuKautta€4.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDZ3 uurrettu nuppi 2 3/8 tuuman kaihtimet 1/2-13
€5.13 / yksikkö