Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDY8 uritettu nuppi 2 3/8 tuuman kaihdin 3 / 8-16 | AC9FUE

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDY8 uurrettu nuppi 2 3/8 tuuman kaihtimet 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC9FUE Malli: 3GDY8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu nuppi
Pohjan halkaisija.1.25 "
Halkaisija2.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Tyyliuurrettu
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDW8 uritettu nuppi 1 1 3/4 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FTK 3GDW81.75 "0.875 "1"Uurrettu ruuvilla-€3.53
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDW9 -väännetty nuppi 1 3/4 tuuman läpi 3 / 8-16 | AC9FTL 3GDW91.75 "0.875 "-uurrettuKautta€3.16
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDX1 uritettu nuppi 1 3/4 tuuman kaihdin 3 / 8-16 | AC9FTM 3GDX11.75 "0.875 "-uurrettuSokea€3.27
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDY4-uritettu nuppi 1 2 3/8 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FUA 3GDY42.375 "1.25 "1"Uurrettu ruuvilla-€4.21
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDY5-uritettu nuppi 1 1/2 2 3/8 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FUB 3GDY52.375 "1.25 "1.5 "Uurrettu ruuvilla-€4.95
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDY6 uritettu nuppi 2 1/4 2 3/8 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FUC 3GDY62.375 "1.25 "2.25 "Uurrettu ruuvilla-€4.88
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDY7 uritettu nuppi 2 3/8 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FUD 3GDY72.375 "1.25 "-uurrettuKautta€4.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDY8 uurrettu nuppi 2 3/8 tuuman kaihtimet 3/8-16
€5.28 / yksikkö