Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDX4 Uurrettu nuppi 2 3/8 tuumaa läpi 1/4-20 | AC9FTQ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDX4 uurrettu nuppi 2 3/8 tuumaa läpi 1/4-20

Varastossa
Tuote: AC9FTQ Malli: 3GDX4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu nuppi
Pohjan halkaisija.1.25 "
Halkaisija2.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Tyyliuurrettu
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDU8 uritettu nuppi 5/8 1 3/8 tuumaa 1 / 4-20 | AC9FRQ 3GDU81"1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.5 "0.625 "Uurrettu ruuvilla-€2.47
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDU9-uritettu nuppi 1 1 3/8 tuumaa 1 / 4-20 | AC9FRR 3GDU91"1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.5 "1"Uurrettu ruuvilla-€2.23
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDV1 -väännetty nuppi 1 3/8 tuumaa 1 / 4-20 | AC9FRT 3GDV11"1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.5 "-uurrettuKautta€2.02
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDV2 Aallotettu nuppi 1 3/8 tuuman sokea 1/4-20 | AC9FRU 3GDV21"1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.5 "-uurrettuSokea€2.10
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDV3-uritettu nuppi 1 3/8-tuumainen lukitus 1 / 4-20 | AC9FRV 3GDV31"1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri0.5 "-uurrettuLäpi, lukitus€2.31
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDV7-uritettu nuppi 1 1 3/4 tuumaa 1 / 4-20 | AC9FRZ 3GDV71.25 "1.75 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.875 "1"Uurrettu ruuvilla-€3.43
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDV8-uritettu nuppi 1 3/4 1 3/4 tuumaa 1 / 4-20 | AC9FTA 3GDV81.25 "1.75 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.875 "1.75 "Uurrettu ruuvilla-€3.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDX4 uurrettu nuppi 2 3/8 tuumaa läpi 1/4-20
€4.32 / yksikkö