Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDU2 Pehmeä Neliliuskainen nuppi 1 1/4 tuumaa 3/8-16 2 tuumaa | AC9FRJ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU2 pehmeä neljän keilan nuppi 1 1/4 tuumaa 3/8-16 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FRJ Malli: 3GDU2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketusnuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus1.25 "
TyyliNeljä piikkiä ruuvilla
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.TyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDU3 Pehmeä nelilohkoinen nuppikaihdin 3/8-16 2 tuumaa | AC9FRK 3GDU31"Pehmeä kosketus neljä lohkoa€4.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU2 pehmeä neljän keilan nuppi 1 1/4 tuumaa 3/8-16 2 tuumaa
€4.31 / yksikkö