Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDL4 pikalukitus, 6-napainen nuppi M1 3 4/9 tuumaa | ACXNUMXFPM

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL4 Snap Lock kolmipiikkinen nuppi M6 1 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FPM Malli: 3GDL4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityslukon kolmen haaran nuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.75 "
Nupin tyyppiMusta polypro-muovinen kuusioreikä
Pituus1"
MateriaaliMuovinen kuusioreikä
TyyliSnap Lock kolme piikkiä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDN6 pikalukitus, 6-napainen nuppi M2 9: n läpi | ACXNUMXFPZ 3 GDN62"1.125 "€2.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL4 Snap Lock kolmipiikkinen nuppi M6 1 3/4 tuumaa
€2.31 / yksikkö