Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDH2 -pallonuppi 1 1/2 tuumaa 3 / 8-16 1 5/8 tuumaa | AC9FNF

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH2 pallonuppi 1 1/2 tuumaa 3/8-16 1 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FNF Malli: 3GDH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.625 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Tyylipallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDD5-pallonuppi 7/8 tuumaa 3/8-16 1 tuumaa | AC9FLV 3GDD50.625 "1"Musta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri0.875 "pallo€1.46
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDE3 -pallonuppi 1 1/8 tuumaa 3 / 8-16 1 1/4 tuumaa | AC9FMC 3GDE30.625 "1.25 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.125 "pallo€1.44
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDF3 Pallonuppi 1 1/4 tuumaa 3 / 8-16 1 3/8 tuumaa | AC9FMM 3GDF30.75 "1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.25 "pallo€2.57
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDG4 Pallonuppi 1 3/8 tuumaa 3 / 8-16 1 1/2 tuumaa | AC9FMY 3GDG40.75 "1.5 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.375 "pallo€2.49
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDJ1 Pallonuppi 1 3/4 tuumaa 3 / 8-16 1 7/8 tuumaa | AC9FNP 3GDJ11"1.875 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.75 "pallo€5.09
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEM7 Pallonuppi 1 1 3/8 Tuumaa 3 / 8-16 2 1/4 Tuumaa | AC9FZC 3GEM70.75 "2.25 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.375 "Pallonuppi, sokea tap€5.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH2 pallonuppi 1 1/2 tuumaa 3/8-16 1 5/8 tuumaa
€2.65 / yksikkö