Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDH1 -pallonuppi 1 1/2 tuumaa 5 / 16-18 1 5/8 tuumaa | AC9FNE

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH1 pallonuppi 1 1/2 tuumaa 5/16-18 1 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FNE Malli: 3GDH1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.625 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Tyylipallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaSuorittaa loppuuneräNupin tyyppiPituusTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3FKN5-pallonuppi 7/8 tuumaa 5 / 16-18 1 tuumaa | AC9CDB 3FKN50.625 "1"SinkittyPallonuppiMusta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri0.875 "pallo€1.37
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDE1 -pallonuppi 1 1/8 tuumaa 5 / 16-18 1 1/4 tuumaa | AC9FMA 3GDE10.625 "1.25 "Sinkki keltainenPallonuppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.125 "pallo€1.23
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDF1 Pallonuppi 1 1/4 tuumaa 5 / 16-18 1 3/8 tuumaa | AC9FMK 3GDF10.75 "1.375 "Sinkki keltainenPallonuppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.25 "pallo€1.93
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDF9 Pallonuppi 1 3/8 tuumaa 5 / 16-18 1 1/2 tuumaa | AC9FMU 3GDF90.75 "1.5 "Sinkki keltainenPallonuppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.375 "pallo€2.99
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDH9 Pallonuppi 1 3/4 tuumaa 5 / 16-18 1 7/8 tuumaa | AC9FNN 3GDH91"1.875 "Sinkki keltainenPallonuppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.75 "pallo€4.88
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEM5 Pallonuppi 3/4 1 3/8 Tuumaa 5 / 16-18 2 1/4 Tuumaa | AC9FZA 3GEM50.75 "2.25 "SinkittyPyöristetty T-nuppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.375 "Pallonuppi, sokea tap€3.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH1 pallonuppi 1 1/2 tuumaa 5/16-18 1 5/8 tuumaa
€1.85 / yksikkö