Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3FKN2 Pehmeä kosketuspallonuppi 7/8 tuumaa 10-24 1 tuumaa | AC9CCY

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKN2 Soft Touch pallonuppi 7/8 tuumaa 10-24 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CCY Malli: 3FKN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketuspallonuppi
Pohjan halkaisija.0.625 "
Halkaisija1"
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, messinki
Pituus0.875 "
MateriaaliMessinki
TyyliPehmeä kosketuspallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaSuorittaa loppuunNupin tyyppiPituusMateriaaliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDD6 Pehmeä kosketuspallonuppi 7/8 tuumaa 8-32 1 tuuma | AC9FLW 3GDD60.625 "1"Sinkki keltainenMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs0.875 "Teräs8-32€4.52
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDH7 Pehmeä pallonuppi 1 3/4 tuumaa 5/8-11 1 7/8 tuumaa | AC9FNL 3GDH71"1.875 "SinkittyMusta polypro, TPE-päällys, teräksinen sinkkilukkomutteri1.75 "Teräs5 / 8-11€9.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKN2 Soft Touch pallonuppi 7/8 tuumaa 10-24 1 tuumaa
€4.45 / yksikkö