Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3FKN1 pallopainike 7/8 tuumaa 10-24 1 tuumaa | AC9CCX

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKN1 pallonuppi 7/8 tuumaa 10-24 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CCX Malli: 3FKN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonuppi
Pohjan halkaisija.0.625 "
Halkaisija1"
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus0.875 "
MateriaaliTeräs
Tyylipallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusMateriaaliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3FKL7 pallopainike 3/4 tuumaa 10-24 3/4 tuumaa | AC9CCU 3FKL70.375 "0.75 "Musta polypro-muovi, messinki0.75 "Messinki€1.54
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDD7 pallopainike 1 1/8 tuumaa 10-24 1 1/4 tuumaa | AC9FLX 3GDD70.625 "1.25 "Musta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri1.125 "Teräs€1.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKN1 pallonuppi 7/8 tuumaa 10-24 1 tuumaa
€2.31 / yksikkö