Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND W7150 iskevä jakoavain, 20V, suuri vääntömomentti | AN6JLG

INGERSOLL-RAND W7150 iskevä jakoavain, 20V, suuri vääntömomentti

Varastossa
Tuote: AN6JLG Malli: W7150

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€748.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin
Sisältää paristotEi
Paristot vaaditaanKyllä
Akun tyyppiLithium Ion
VäriHarmaa
Aseman koko1 / 2 "
MittaustyyppiTuuma
Kahvojen lukumäärä1
VirtalähdeAkkukäyttöinen
Äänitaso100 dB
Nopeus1900 rpm
TyyliPaljas työkalu
Vääntömomentti780 Jalkaa puntaa
Jännite20 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.221
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)15.9

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND W7150 iskevä jakoavain, 20V, suuri vääntömomentti
€748.92 / yksikkö