INGERSOLL-RAND R4I-A125 / 80-200-3 Pyörivä ruuvikompressori 80 gallonaa 18.7A | AH9KQA 40AY74

INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-200-3 pyörivä ruuviilmakompressori 80 gallona 18.7A

Tuote: AH9KQA Model: R4I-A125/80-200-3Ristiviite: 40AY74
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,904.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä ruuvikompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ympäristön lämpötila Alue35-104 astetta F
dBA @ 3 jalkaa69
VelvollisuusJatkuva
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine155
Täyden kuorman ampeerit18.7
HP5.00
Max. Paine125 psi
Moottorin kierrosluku3570
Kokonaissyvyys28 "
Kokonaiskorkeus68 "
Kokonaispituus68 "
Vaihe3
Säiliön koko80 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 418.95
Laivan korkeus (cm)186.69
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)109.22
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö: Kyllä
    • Ilmankuivain sisältyy: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoTäyden kuorman ampeeritHPTulojänniteMax. PaineMoottorin kierroslukuKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS / 120-200-3 Pyörivä ruuvikompressori 80 gallonaa 58.3A | AH9KPF 40AY54 R11I-A135-TAS/120-200-3120 gal.58.315.0-135 psi355072 "72 "€23,041.03
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125 / 80-230-3 Pyörivä ruuvikompressori 24.0A | AH9KPG 40AY55 R5.5I-A125/80-230-380 gal.24.07.50240 VAC125 psi355068 "68 "€14,777.52
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS / 80-230-3 Pyörivä ruuvikompressori 80 gallonaa 38.0A | AH9KPJ 40AY57 R7.5I-A135-TAS/80-230-380 gal.38.010.0240 VAC135 psi355068 "68 "€21,888.20
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND R4I-A125 / 80-230-3 Pyörivä ruuvikompressori 80 gallonaa 17.0A | AH9KPK 40AY58 R4I-A125/80-230-380 gal.17.05.00240 VAC125 psi357068 "68 "€12,904.80
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS / 80-200-3 Pyörivä ruuvikompressori 80 gallonaa 41.8A | AH9KPQ 40AY63 R7.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.41.810.0-135 psi355068 "68 "€21,669.32
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS / 80-200-3 Pyörivä ruuvikompressori 80 gallonaa 33.8A | AH9KPR 40AY64 R5.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.33.87.50-135 psi355068 "68 "€18,719.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS / 120-230-3 Pyörivä ruuvikompressori 53.0A | AH9KPU 40AY66 R11I-A135-TAS/120-230-3120 gal.53.015.0240 VAC135 psi355072 "72 "€23,041.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-200-3 pyörivä ruuviilmakompressori 80 gallona 18.7A
€12,904.80 / yksikkö