Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Air Random Orbital Sander 0.20 hv 6 tuumaa | AD3FTU 3YY26

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Air Random Orbital Hiomakone 0.20 hv 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3FTU Malli: R026B-PSV-2Ristiviite: 3YY26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM @ täysi kuorma15.8
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.20
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus7.5 "
Pad-kasvotyyppiVinyyli
Pad Size6"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suojustyyli (lyhyt)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ täysi kuormaKahva materiaaliKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 4151 Air Random Orbital Sander, 0.2 HP, 6 tuumaa, 12000 RPM | AB2KTN 1MM30 415115.5Kumi7"€288.79
INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Air Random Orbital Sander 0.20 hv 6 tuumaa | AC9RHE 3JF13 R026B-PSV-115.8Yhdistetty7.5 "€433.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Air Random Orbital Hiomakone 0.20 hv 6 tuumaa
€434.46 / yksikkö