Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND R025B-PSV-1 Air Random Orbital Sander 0.20 hv 5 tuumaa | AC9RHC 3JF08

INGERSOLL-RAND R025B-PSV-1 Air Random Orbital Hiomakone 0.20 hv 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RHC Malli: R025B-PSV-1Ristiviite: 3JF08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€423.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM @ täysi kuorma15.8
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloMetalli
HP0.20
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus7"
Pad-kasvotyyppiVinyyli
Pad Size5"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suojustyyli (lyhyt)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloKiertorata Dia.Hinta
INGERSOLL-RAND R025B-VLV-1 Air Random Orbital Sander 0.20 hv 5 tuumaa | AC9RHD 3JF09 R025B-VLV-1Yhdistetty3 / 32 "€495.98
INGERSOLL-RAND R025B-PSV-2 Air Random Orbital Sander 0.20 hv 5 tuumaa | AD3FTT 3YY25 R025B-PSV-2Yhdistetty3 / 32 "€428.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND R025B-PSV-1 Air Random Orbital Hiomakone 0.20 hv 5 tuumaa
€423.06 / yksikkö