Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND M30TiN kovametallipurseet, 30 kpl | AB7XBN 24K092

INGERSOLL-RAND M30TiN kovametallipurseet, 30 kpl

Varastossa
Tuote: AB7XBN Malli: M30TiNRistiviite: 24K092

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€621.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallipurseet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND M30TiN kovametallipurseet, 30 kpl
€621.97 / yksikkö