Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND LUB5130 rasvapistooli, 19 tuumaa, 6250 PSI, taipuisa letku, pistoolikahva | AH3KRD 32NL80

INGERSOLL-RAND LUB5130 rasvapistooli, 19 tuumaa, 6250 PSI, joustoletku, pistoolikahva

Varastossa
Tuote: AH3KRD Malli: LUB5130Ristiviite: 32NL80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton rasva-ase
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus30 "
Max. Käyttöpaine6250 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Työkalun pituus19 "
Putken väriHopea
PutkimateriaaliTeräs
Jännite20.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään voiteluaineen levittämiseen tiettyyn kohtaan, yleensä rasvapatruunasta rasvanipaan
    • Mukava kahva pehmeällä kosketuksella vähentää tärinää ja väsymystä ja parantaa käyttäjän mukavuutta
    • Tarjoaa korkean käyttöpaineen ja virtausnopeuden, tuottaa nopeasti rasvaa ja lyhentää työaikaa
    • Elektroninen sammutus ja LED-merkkivalo korkean paineen osoittamiseksi estävät rasvan vuotamisen ja pidentävät moottorin käyttöikää
    • Patentoitu inline-paristokiinnitys tarjoaa paremman ohjattavuuden ja helpomman pääsyn

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND LUB5130 rasvapistooli, 19 tuumaa, 6250 PSI, joustoletku, pistoolikahva
€457.17 / yksikkö