INGERSOLL-RAND HL2000K-2C10-C6 ilmaketjunostin 4400 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AE7XHQ 6B467

INGERSOLL-RAND HL2000K-2C10-C6 ilmaketjunostin 4400 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto

Varastossa
Tuote: AE7XHQ Malli: HL2000K-2C10-C6Ristiviite: 6B467

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,323.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Ilmankulutus65 - 70 scfm
Ilmanpaine90 psi
JarruItsesäätyvä levy
VäriKeltainen
OhjausRiipus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Asunnon pituus16.25 "
Kotelon leveys14.5 "
Sisääntulon koko1 / 2 "NPT
Nostaa10 ft.
Nostonopeus13 fpm
Kantavuus4400 lb
Min. Koukkujen välillä23 "
Melutaso85 dBA
Kokonaispituus16.25 "
kokonaisleveys14.5 "
Kunnioittava2
jousitusSalpakoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND HL2000K-2C10-C6 ilmaketjunostin 4400 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto
€15,323.58 / yksikkö