Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND EP50 ilmakaiverruskynä, 2.5 CFM, 18750 BPM, teräskotelo | AD3CPU 3Y479

INGERSOLL-RAND EP50 ilmakaiverruskynä, 2.5 CFM, 18750 BPM, teräskotelo

Varastossa
Tuote: AD3CPU Malli: EP50Ristiviite: 3Y479

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€566.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiverruskynä
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Iskut minuutissa18750
CFM @ täysi kuorma2.5
VelvollisuusTeollinen
KoteloTeräs
Min. Letkun koko5 / 16 "
Kokonaispituus5.625 "
Vaadittu paine90 psi
NopeusMuuttuja
kuristaaRihlattu zoomaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pneumaattinen kaiverruskynä kaiverramaan pienimmätkin metallien yksityiskohdat kovametallikärkisillä kynillä
    • Teräsrakenne vaimentaa tärinää, kun taas joustava letku mahdollistaa ketterät kädenliikkeet, mikä vähentää työntekijöiden väsymystä
    • Siinä on pyälletty zoomauskaasu ilmavirran säätämiseen maksimivirtauksella 2.5 CFM
    • Helppo korjata muotoilu vähentää seisokkeja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND EP50 ilmakaiverruskynä, 2.5 CFM, 18750 BPM, teräskotelo
€566.78 / yksikkö