INGERSOLL-RAND DA212EC Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 4, 125 Cfm, 230 V AC, 1 tuuman Npt, 38 Deg F Kastepiste | CR4NYZ 60YR71

INGERSOLL-RAND DA212EC jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 4, 125 Cfm, 230 V AC, 1 tuuman Npt, 38 F kastepiste

Varastossa
Tuote: CR4NYZ Malli: DA212ECRistiviite: 60YR71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,598.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuivain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND DA170EC Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 4, 100 Cfm, 230 V AC, 1 tuuman Npt, 38 Deg F Kastepiste | CR4NYY 60YR70 DA170EC€9,422.88
INGERSOLL-RAND DA255EC Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 4, 150 Cfm, 230 V AC, 1 1/2 tuuman Npt, 38 Deg F Kastepiste | CR4NZA 60YR72 DA255EC€11,336.48
INGERSOLL-RAND DA127EC Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 4, 75 Cfm, 230 V AC, 1 tuuman Npt, 38 Deg F Kastepiste | CR4NZB 60YR69 DA127EC€7,807.77
INGERSOLL-RAND DA170IN jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 6, 100 Cfm, 115 V AC, 3/4 tuuman Npt, 50 Deg F Kastepiste | CR4NZC 61DX04 DA170IN€7,482.93
INGERSOLL-RAND DA255IN jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 6, 150 Cfm, 230 V AC, 1 1/2 tuuman Npt, 50 Deg F Kastepiste | CR4NZD 61DX05 DA255IN€8,955.96
INGERSOLL-RAND DA340IN jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 6, 200 Cfm, 230 V AC, 1 1/2 tuuman Npt, 50 Deg F Kastepiste | CR4NZE 61DX06 DA340IN€10,297.98
INGERSOLL-RAND DA127IN Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 6, 75 Cfm, 115 V AC, 3/4 tuuman Npt, 50 Deg F Kastepiste | CR4PBB 61DX03 DA127IN€6,442.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND DA212EC jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 4, 125 Cfm, 230 V AC, 1 tuuman Npt, 38 F kastepiste
€10,598.18 / yksikkö