Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 61H120L6 pidennetty ilmakulmahiomakone 14-3/4 tuuman pituus | AD3CQP 3Y526

INGERSOLL-RAND 61H120L6 pidennetty ilmakulmahiomakone, pituus 14-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3CQP Malli: 61H120L6Ristiviite: 3Y526

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,924.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu ilmakulmahiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa9.3
CFM @ täysi kuorma37
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaPuoli
Vapaa nopeus12,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 1
Kahva materiaaliMetalli
HP1.25
LukitaTurvallisuus
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus14.75 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija1/4 - 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 61H120L6 pidennetty ilmakulmahiomakone, pituus 14-3/4 tuumaa
€2,924.26 / yksikkö