Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 3129XP ilmakiillotin / puskuri 3 tyyny 6000 rpm | AA4KZF 12T595

INGERSOLL-RAND 3129XP ilmankiillotuskone/puskuri 3" Pad 6000 rpm

Varastossa
Tuote: AA4KZF Malli: 3129XPRistiviite: 12T595

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini ilmakiillotin / puskuri
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.2
CFM @ täysi kuorma19.85
UuvuttaaKahvan kautta
Vapaa nopeus6000 rpm
Kahva materiaaliPistoolin kahva
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Pad Size3"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-24
kuristaaLaukaista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 3129XP ilmankiillotuskone/puskuri 3" Pad 6000 rpm
€268.64 / yksikkö