Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 307BK -hiomakone, suora 28 k / min 0.25 hv 24 cfm | AB7RGL 23Z015

INGERSOLL-RAND 307BK Air Grinder Kit Suora 28k Rpm 0.25hp 24cfm

Varastossa
Tuote: AB7RGL Malli: 307BKRistiviite: 23Z015
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
€158.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder -sarja
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.0
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma24.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusStandardi
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus28,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.25
Min. Letkun koko3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 307BK Air Grinder Kit Suora 28k Rpm 0.25hp 24cfm
€158.72 / yksikkö