Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M6-33-427-OR Label, 4 Inch Size x 1 1/2 in, 1 1/2 in, Vinyl, Clear/Orange, 1 AWG to 500 MCM Wire Gauge | CV2QTG 803NN0

BRADY M6-33-427-OR Label, 4 Inch Size x 1 1/2 in, 1 1/2 in, Vinyl, Clear/Orange, 1 AWG to 500 MCM Wire Gauge

Varastossa
Tuote: CV2QTG Malli: M6-33-427-ORRistiviite: 803NN0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1377
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetalli havaittavissaTaustaväriVäriMin. Langan kokoTemp. alueLeveysKorkeuseräHinta
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 tarrarulla | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKEi-Musta0.023 "-40 - 267 astetta F2"0.094 "Merkki€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 etikettirulla | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKEi-Musta0.046 "-40 - 267 astetta F2"45139 "Merkki€1,162.10
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 tarrarulla | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Ei-Valkoinen0.023 "-40 - 267 astetta F2"0.094 "Merkki€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 tarrarulla | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Ei-Valkoinen0.046 "-40 - 267 astetta F2"45139 "Merkki€1,162.10
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 tarrarulla | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLEi-Keltainen0.023 "-40 - 267 astetta F2"0.094 "Merkki€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 tarrarulla | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLEi-Keltainen0.046 "-40 - 267 astetta F2"45139 "Merkki€1,162.10
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 tarrarulla | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Ei-Valkoinen0.046 "-40 - 267 astetta F2"45139 "Merkki€1,163.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M6-33-427-OR Label, 4 Inch Size x 1 1/2 in, 1 1/2 in, Vinyl, Clear/Orange, 1 AWG to 500 MCM Wire Gauge
€184.64 / yksikkö