INGERSOLL-RAND 2475F10DY Kiinteä ilmakompressori, 2-vaiheinen, 10 hv moottori, Yanmar, 22.9 cfm, 30 gal ilmasäiliö | CR4PXP 783RD7

INGERSOLL-RAND 2475F10DY kiinteä ilmakompressori, 2-vaihe, 10 hv moottori, Yanmar, 22.9 cfm, 30 gal ilmasäiliö

Varastossa
Tuote: CR4PXP Malli: 2475F10DYRistiviite: 783RD7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,329.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ilmakompressori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 218.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F10DY kiinteä ilmakompressori, 2-vaihe, 10 hv moottori, Yanmar, 22.9 cfm, 30 gal ilmasäiliö
€10,329.36 / yksikkö