INGERSOLL-RAND 231107K ilmapistorasia 8-osainen AE4JRL 5LA54

INGERSOLL-RAND 231107K Air Socket Kit 8 kpl

Varastossa
Tuote: AE4JRL Malli: 231107KRistiviite: 5LA54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistorasia
Palojen lukumäärä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 231107K Air Socket Kit 8 kpl
€548.27 / yksikkö