Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN GBPRO-2-CPO: n yksittäinen kaasunilmaisin rikkivety | AG2LAK 31KZ42

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-2-CPO yksikaasuilmaisin rikkivety

Varastossa
Tuote: AG2LAK Malli: GBPRO-2-CPORistiviite: 31KZ42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€599.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSertifioitu ennalta omistettu yksittäinen kaasunilmaisin
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva (95dB), visuaalinen, värisevä
Akun2600 hr.
Akun tyyppiCR2 litium
Syvyys1.125 "
TunnistaaRikkivety
näyttöGraafinen LCD-näyttö
KaasutyyppiH2S
Korkeus3 45 / 64 "
Kotelon väriMusta
Käyttölämpötila alue-40 - 60 astetta C (-40 - 140 astetta F)
päätöslauselma1 ppm
Anturialue0 - 500 ppm
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9027102000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettavat anturit (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaKaasutyyppipäätöslauselmaAnturialueHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN GBPRO-1-CPO -kaasunilmaisimen hiilimonoksidi AG2LAJ 31KZ41 GBPRO-1-CPOHiilimonoksidiCO1 ppm0 - 1500 ppm€566.96
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN GBPRO-3-CPO-kaasunilmaisimen happi | AG2LAL 31KZ43 GBPRO-3-CPOHappiO20.1% vol.0-30% tilavuudesta€547.08
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN GBPRO-4-CPO-yksittäinen kaasunilmaisin typpidioksidi | AG2LAM 31KZ44 GBPRO-4-CPOTyppidioksidiNO20.1 ppm0 - 150 ppm€803.54
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN GBPRO-5-CPO-kaasunilmaisimen rikkidioksidi | AG2LAN 31KZ45 GBPRO-5-CPORikkidioksidiSO20.1 ppm0 - 150 ppm€800.07
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN GBPRO-6-CPO yksi kaasunilmaisin ammoniakki AG2LAP 31KZ46 GBPRO-6-CPOAmmoniakkiNH31 ppm0 - 500 ppm€978.35
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN GBPRO-7-CPO-yksikaasuilmaisimen kloori AG2LAQ 31KZ47 GBPRO-7-CPOKlooriCl21 ppm0 - 100 ppm€905.40
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN GBPRO-8-CPO-yksittäinen kaasunilmaisin klooridioksidi | AG2LAR 31KZ48 GBPRO-8-CPOKlooridioksidiCLO20.01 ppm0 - 1 ppm€978.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-2-CPO yksikaasuilmaisin rikkivety
€599.05 / yksikkö