TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18109329-231 Telakointiasema iBrid MX6 -palvelin vaaditaan | AH9VAM 44ZC33

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-231 Telakointiasema iBrid MX6 Server vaaditaan

Varastossa
Tuote: AH9VAM Malli: 18109329-231Ristiviite: 44ZC33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,581.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointiasema
LaturiMukana
Sylinterin pidinEi
Korkeus9 31 / 32 "
Pituus10.75 "
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
Virtalähde100-240 VAC, 12V
säädinEi
Irrotettava muistikorttiEi
TilailmaisimenLCD, LED-valot
Testiaika90 sekuntia Kalibrointi jokaiselle Cal-kaasulle
Leveys6 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langallinen Ethernet: Mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18109329-261 Ventis MX4 (6) -telakointiasema | AH9VAN 44ZC45 18109329-2619 27 / 32 "€6,176.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-231 Telakointiasema iBrid MX6 Server vaaditaan
€5,581.77 / yksikkö