Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109230 Sensor Water Barrier Kit for Tx1 Pk5 | AD6MKR 46C117

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109230 Anturin vesisulkusarja Tx1 Pk5:lle

Varastossa
Tuote: AD6MKR Malli: 18109230Ristiviite: 46C117

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisulkusarja
Syvyys1"
Halkaisija1"
Korkeus1"
Pituus1"
VirtalähdeEi
TilailmaisimenEi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9027905810
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109230 Anturin vesisulkusarja Tx1 Pk5:lle
€37.04 /pakkaus