Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18107763 Pistematriisitulostin Abs 6-1 / 2 tuuman pituus | AE4EHB 5JNN3

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107763 pistematriisitulostin, 6-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE4EHB Malli: 18107763Ristiviite: 5JNN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,153.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistematriisitulostin
Korkeus2.625 "
Pituus6.5 "
TilailmaisimenLED
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8443321080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107763 pistematriisitulostin, 6-1/2 tuuman pituus
€1,153.78 / yksikkö