Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18106765 Moottoroitu näytteenottopumppu | AB3GMH 1TAT3

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18106765 Moottoroitu näytteenottopumppu

Varastossa
Tuote: AB3GMH Malli: 18106765Ristiviite: 1TAT3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€990.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu näytteenottopumppu
Virtausnopeus1 / 2Lpm
Temp. alue-20-55 ° C (-4-131 ° F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusTemp. alueHinta
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109162-1111 Moottoroitu näytteenottopumppu Li-Ion | AG9LWK 20VA88 18109162-11110.27 Lpm-4 - 122 astetta F€941.92
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109162-2111 Moottoroitu vetopumppu | CJ2WEZ 20VA90 18109162-2111--€1,030.94
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109162-1011 Moottoroitu vetopumppu | CJ2WFA 20VA87 18109162-1011--€879.80
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109162-2011 Moottoroitu vetopumppu | CJ2WFB 20VA89 18109162-2011--€1,013.55
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109162-3111 Moottoroitu vetopumppu | CJ2WFC 20VA92 18109162-3111--€727.65
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109162-3011 Moottoroitu vetopumppu | CJ2WFD 20VA91 18109162-3011--€775.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18106765 Moottoroitu näytteenottopumppu
€990.41 / yksikkö