Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18105841 Kaasusäädin 0.5lpm | AC2XTP 2NXL2

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105841 Kaasun säädin 0.5 lpm

Varastossa
Tuote: AC2XTP Malli: 18105841Ristiviite: 2NXL2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€847.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Virtausnopeus0.5 Lpm
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMateriaaliHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18100883 Kaasusäädin 1/2 Lpm | AB3GMJ 1TAV5 181008831/2 Lpm-€290.92
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18100933 Kaasusäädin 0.5lpm | AB3VRJ 1VK90 181009330.5 Lpm-€247.55
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18102509 Kaasusäädin 0.5lpm | AB3VZW 1VL24 181025090.5 LpmAlumiini€643.79
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18103564 Kaasusäädin 0.5lpm | AB3VZX 1VL26 181035640.5 LpmTeräs€724.37
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18103374 Kaasusäädin 0.5lpm ruostumatonta terästä | AF8MQQ 28YL23 181033740.5 LpmRuostumaton teräs€366.67
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18103556 Kaasusäätimen kysyntävirta Cga330 | AF8MQR 28YL24 18103556KysyntävirtaRuostumaton teräs€719.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105841 Kaasun säädin 0.5 lpm
€847.46 / yksikkö