Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17154918 Tyyppikilpi valmistajan numerolle Tx1 keltainen | AD6MKW 46C121

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17154918 Tyyppikilpi Valmistaja nro Tx1 Keltainen

Varastossa
Tuote: AD6MKW Malli: 17154918Ristiviite: 46C121

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränimikyltti
Syvyys1 / 2 "
Halkaisija1"
Korkeus1 / 2 "
Pituus1.25 "
VirtalähdeEi
TilailmaisimenEi
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9027905810
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17154916 Tyyppikilpi tuotenumerolle No Tx1 Musta | AD6MKU 46C119 17154916€6.62
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17154917 Tyyppikilpi tuottajalle nro Tx1 vihreä | AD6MKV 46C120 17154917€6.62
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17154919 Tyyppikilpi tuottajalle nro Tx1 sininen | AD6MKX 46C122 17154919€6.62
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17154920 Tyyppikilpi valmistajan numerolle Tx1 valkoinen | AD6MKY 46C123 17154920€6.62
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17156771 Nimikilpi, 5 tuuman pituus, kestävä muotoilu | CR4NQL 52HP69 17156771€11.25
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17156848 Nimikilpi, sininen | CR4NQM 49KA07 17156848€11.25
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17156851 Nimikilpi, sininen | CR4NQN 49KA10 17156851€11.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17154918 Tyyppikilpi Valmistaja nro Tx1 Keltainen
€6.62 / yksikkö