Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TULOSTEN VALMISTUS PMA258 Nuoliteippi Musta/vihreä 2 tuuman leveys | AF2HEE 6TVH1

INCOM MANUFACTURING PMA258 Nuoliteippi musta/vihreä 2 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AF2HEE Malli: PMA258Ristiviite: 6TVH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
VäriMusta / vihreä
Pituus108ft.
Merkinnät korttia kohden1350
Materiaalipolyeteeni
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
INCOM MANUFACTURING PMA158 -nauhateippi musta / vihreä 1 tuuman leveys | AF2HDW 6TVG3 PMA15829161"€15.72
INCOM MANUFACTURING PMA458 -nauhateippi musta / vihreä 4 tuuman leveys | AF2HEN 6TVH9 PMA4584864"€60.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING PMA258 Nuoliteippi musta/vihreä 2 tuumaa leveä
€30.23 / yksikkö