Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING LM160R Lattiamerkintänauha Neliö Punainen 3 Pituus x 3 Tuuman Leveys PK25 | AH7RWX 38CE88

INCOM MANUFACTURING LM160R lattiamerkintänauha neliö punainen 3 pituus x 3 tuuman leveys PK25

Varastossa
Tuote: AH7RWX Malli: LM160RRistiviite: 38CE88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliPVC
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.-50 - 180 astetta F
Nauhan pituus3"
Nauhan väripunainen
Paksuus0.58 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: neliö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INCOMIN VALMISTUS LM160Y-lattiamerkintänauha neliö keltainen 3 pituus x 3 tuuman leveys PK25 | AH7RWK 38CE77 LM160Y€49.34
INCOMIN VALMISTUS LM160G-lattiamerkintänauha neliö vihreä 3 pituus x 3 tuuman leveys PK25 | AH7RXW 38CF11 LM160G€49.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING LM160R lattiamerkintänauha neliö punainen 3 pituus x 3 tuuman leveys PK25
€49.34 / yksikkö