Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INA IR40X45X20 Inner Ring, 40 mm Bore, 45 mm OD, 20 mm Overall Width, Alloy Steel, IR40X45X20 | CR4NBA 4ZZZ4

INA IR40X45X20 sisärengas, reikä 40 mm, ulkohalkaisija 45 mm, kokonaisleveys 20 mm, seosteräs, IR40X45X20

Varastossa
Tuote: CR4NBA Malli: IR40X45X20Ristiviite: 4ZZZ4
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
€42.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuuseräMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusLeveysHinta
INA SCE810 neulalaakeri vedetty kupin reikä 0.500 tuumaa | AJ2HJT 4XFH2 SCE8100.5001978Neulalaakeri22,0000.687 "2765-€12.30
INA SCE88 -neulalaakeri vedetty kupin reikä 0.500 tuumaa | AJ2HJU 4XFH5 SCE880.5001551Neulalaakeri22,0000.687 "2023-€12.39
INA SCE1010 neulalaakeri vedetty kupin reikä 0.625 tuumaa | AJ2HJV 4XFH9 SCE10100.6252338Neulalaakeri17,6000.8133664-€15.20
INA SCE1210 neulalaakeri, vedetty kupin reikä 0.750 tuumaa | AJ2HJW 4XFJ3 SCE12100.7502878Neulalaakeri14,7001.0003934-€7.51
INA SCE1212 Neulalaakeri, vedetty kupin reikä 0.750 tuumaa | AJ2HJX 4XFJ4 SCE12120.7503440Neulalaakeri14,7001.0004968-€16.30
INA SCE148 neulalaakeri vedetty kupin reikä 0.875 tuumaa | AJ2HJY 4XFJ5 SCE1480.8752518Neulalaakeri12,8001.125 "3552-€12.25
INA SCE2016 neulalaakeri, vedetty kupin reikä 1.250 tuumaa | AJ2HJZ 4XFK2 SCE20161.2506070Neulalaakeri88001.50012,365-€22.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INA IR40X45X20 sisärengas, reikä 40 mm, ulkohalkaisija 45 mm, kokonaisleveys 20 mm, seosteräs, IR40X45X20
€42.43 / yksikkö