Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE MHS84 5-1/4 tuumaa halk. Reikäsaha, metallille, 1-15/16 tuumaa max. Leikkaussyvyys | CD2FXB 53WP28

M. K. MORSE MHS84 5-1/4 tuuman halkaisija. Reikäsaha, metallille, maks. 1-15/16 tuumaa. Leikkaussyvyys

Varastossa
Tuote: CD2FXB Malli: MHS84Ristiviite: 53WP28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Suora korvaaminen:Valmistaja Nro MAPD3C
LuokkaM42
Maks. Leikkaussyvyys1-15 / 16 "
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-3 / 32" L
Ensisijainen sovellusMetalli
Näin Dia.5.25 "
Hampaat tuumaa kohti5/6
Kierteen koko5 / 8 "-18
HammasmateriaaliBi-metalli
KäytäValmistaja Nro MA45PS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaEnsisijainen sovellusNäin Dia.Varren kokoHampaat tuumaa kohtiKierteen kokoKäytäHinta
MK MORSE MHSA09C reikäsaha, 5/6 hammasta tuumaa kohti, 9/16" halkaisija, 1-15/16" leikkaussyvyys | AX3NFC 54HP09 MHSA09CM42Metalli9 / 16 "3 / 8 "5/61 / 2 "-20-€24.41
MK MORSE MHS09 9/16 tuumaa halk. Reikäsaha, metallille, 1-15/16 tuumaa maks. Leikkuusyvyys | CD2FVG 53WM41 MHS09M42Metalli9 / 16 "-5/61 / 2 "-20Valmistaja Nro MA24, MA34€10.68
MK MORSE MHS10 5/8 tuuman halkaisija. Reikäsaha, metallille, 1-15/16 tuumaa max. Leikkaussyvyys | CD2FVH 53WM42 MHS10M42Metalli5 / 8 "-5/61 / 2 "-20Valmistaja Nro MA24, MA34€10.37
MK MORSE MHS11 11/16 tuuman halkaisija. Reikäsaha metallille, 1-15 / 16 tuumaa maks. Leikkaussyvyys CD2FVK 53WM44 MHS11M42Metalli11 / 16 "-5/61 / 2 "-20Valmistaja Nro MA24, MA34€8.41
MK MORSE MHS13 13/16 tuuman halkaisija. Reikäsaha, metallille, maks. 1-15/16 tuumaa. Leikkaussyvyys | CD2FVL 53WM47 MHS13M42Metalli13 / 16 "-5/61 / 2 "-20Valmistaja Nro MA24, MA34€10.62
MK MORSE MHS14 7/8 tuumaa halk. Reikäsaha, metallille, 1-15/16 tuumaa maks. Leikkuusyvyys | CD2FVM 53WM48 MHS14M42Metalli7 / 8 "-5/61 / 2 "-20Valmistaja Nro MA24, MA34€8.43
MK MORSE MHS15 15/16 tuuman halkaisija. Reikäsaha, metallille, 1-15/16 tuumaa max. Leikkaussyvyys | CD2FVN 53WM49 MHS15M42Metalli15 / 16 "-5/61 / 2 "-20Valmistaja Nro MA24, MA34€8.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE MHS84 5-1/4 tuuman halkaisija. Reikäsaha, metallille, maks. 1-15/16 tuumaa. Leikkaussyvyys
€39.35 / yksikkö