Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INA D10 kuulalaakeri, D10, halkaisija 1 1/16 tuumaa, ulkohalkaisija 1 31/32 tuumaa | CR4NGP 4ZZR4

INA D10 kuulalaakeri, D10, 1 1/16 tuuman halkaisija, 1 31/32 tuumaa ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CR4NGP Malli: D10Ristiviite: 4ZZR4
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
€66.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainelaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INA D14 kuulalaakeri, D14, halkaisija 1 5/16 tuumaa, ulkohalk. 2 11/32 tuumaa | CR4NDH 4ZZR8 D14€142.34
INA D17 kuulalaakeri, D17, 1 1/2 tuuman halkaisija, 2 19/32 tuumaa ulkoläpimitta | CR4NDJ 4ZZT1 D17€80.68
INA D18 kuulalaakeri, D18, halkaisija 1 9/16 tuumaa, ulkohalkaisija 2 19/32 tuumaa | CR4NDK 4ZZT2 D18€92.75
INA D21 kuulalaakeri, D21, halkaisija 1 3/4 tuumaa, ulkohalk. 3 3/32 tuumaa | CR4NDL 4ZZT4 D21€127.05
INA D19 kuulalaakeri, D19, halkaisija 1 5/8 tuumaa, ulkohalkaisija 2 31/32 tuumaa | CR4NGH 4ZZT3 D19€111.47
INA D11 kuulalaakeri, D11, halkaisija 1 1/8 tuumaa, ulkohalkaisija 2 3/32 tuumaa | CR4NGJ 4ZZR5 D11€59.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INA D10 kuulalaakeri, D10, 1 1/16 tuuman halkaisija, 1 31/32 tuumaa ulkohalkaisija
€66.89 / yksikkö