Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IN-SINK-ERATOR QLM-00 Pikalukitusteline ruostumatonta terästä | AB4CKX 1WXB8

IN-SINK-ERATOR QLM-00 Quick Lock Mount ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB4CKX Malli: QLM-00Ristiviite: 1WXB8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalukitus
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Erikoistiedot3-1 / 2 "ID, 4-1 / 2" OD, 1-1 / 2 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IN-SINK-ERATOR QLM-00 Quick Lock Mount ruostumatonta terästä
€30.08 / yksikkö