Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IN-SINK-ERATOR 11599-H sovittimen asennus | AD9CYF 4PL41

IN-SINK-ERATOR 11599-H sovittimen kiinnitys

Varastossa
Tuote: AD9CYF Malli: 11599-HRistiviite: 4PL41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussovitin
Mitat D1"
MateriaaliTeräs
ErikoistiedotKorvaa 11378B, kun kumiliitosholkkia ei voida käyttää uudelleen. Hävittäjä vaatii tukijalat tämän sarjan kanssa
TyyppiKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tilaa sovitinrenkaan numero (11599-H)
    • Pesuallas / kulhon reikä Dia. A (tuumaa) (6-5 / 8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IN-SINK-ERATOR 11599-H sovittimen kiinnitys
€273.83 / yksikkö