Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMAT 105-FFSP-puristettavat käsityökalun letkut 3 leveyttä | AG3MZZ 33NR63

IMPERIAL 105-FFSP puristettava käsityökalun letku 3" leveys

Varastossa
Tuote: AG3MZZ Malli: 105-FFSPRistiviite: 33NR63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalu
VäriRuostumaton teräs
Pituus5.75 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8203205000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 105-FFSP puristettava käsityökalun letku 3" leveys
€66.20 / yksikkö