Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPACT 5024HG-90 Pullo 24 oz. Polyeteeni Kirkas | AH9ALQ 39FD04

IMPACT PRODUCTS 5024HG-90 Pullo 24 oz. Polyeteeni Kirkas

Varastossa
Tuote: AH9ALQ Malli: 5024HG-90Ristiviite: 39FD04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
VäriPoista valinta
painamistaEi
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin suljinkoko28 / 400 mm:
Koko24 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
IMPACT lbh18-90 Kauhaton kahvan vaihtopullo | AC6TZA 36G241 18-90 lbhKirkas, oranssiMuovi-€19.54
IMPACT 5016-90 Pullo 16 unssia polyeteenikirkasta | AH9ALK 39FC96 5016-90Poista valintapolyeteeni16 oz.€2.70
IMPACT 5022WG-90 Pullo 22 oz. Polyeteeni Kirkas | AH9ALN 39FD02 5022WG-90Poista valintapolyeteeni22 oz.€2.93
IMPACT 5024WG-90 Pullo 24 oz. Polyeteeni Kirkas | AH9ALT 39FD06 5024WG-90Poista valintapolyeteeni24 oz.€2.63
IMPACT 5032AB-90 Pullo 32 oz. Polyeteeni Kirkas | AH9ALV 39FD08 5032AB-90Poista valintapolyeteeni32 oz.€2.90
IMPACT 5032WG-90 Pullo 32 oz. Polyeteeni Kirkas | AH9ALW 39FD09 5032WG-90Poista valintapolyeteeni32 oz.€2.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPACT PRODUCTS 5024HG-90 Pullo 24 oz. Polyeteeni Kirkas
€2.63 / yksikkö