Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IIG 41510 Putken eristys 3 tuumaa x 3 jalkaa pituus vihreä

Varastossa
Tuote: AF6HYE Malli: 41510Ristiviite: 19NH15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkieristys
Noin "R" -arvo6.52
VäriVaaleanvihreä
Rautaputken kokoon2-1 / 2 "
Eristyksen nimellinen tunnus3"
Eristys tyyppiJäykkä
Pituus3ft.
MateriaaliMineraali villa
Temp. alue0 astetta 1200 astetta F
Seinämän paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4303900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
IIG 534777 Putken eristys 55/64 tuumaa x 2 jalkaa pituus vihreä | AF6HXL 19NG97 53477755 / 64 "1"€30.32
IIG 41420 Putken eristys 1-3 / 8 tuumaa x 3 jalkaa, vihreä | AF6HXM 19NG98 414201.375 "1"€32.33
IIG 41425 Putken eristys 1-3 / 8 tuumaa x 3 jalkaa pituus vihreä | AF6HXN 19NG99 414251.375 "1"€35.48
IIG 41430 Putken eristys 1-5 / 8 tuumaa x 3 jalkaa, vihreä | AF6HXP 19NH01 414301.625 "1"€36.36
IIG 41435 Putken eristys 2 tuumaa x 3 jalkaa vihreä | AF6HXQ 19NH02 414352"1"€39.68
IIG 41440 Putken eristys 2-3 / 8 tuumaa x 3 jalkaa pituus vihreä | AF6HXR 19NH03 414402.375 "1"€46.76
IIG 41445 Putkieriste 3 tuumaa x 3 jalkaa vihreä | AF6HXT 19NH04 414453"1"€50.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IIG 41510 Putken eristys 3 tuumaa x 3 jalkaa pituus vihreä
€78.40 / yksikkö