Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS MYI-05-05 laippalaakeri 5/16 Id x 5/16 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TQT 2MTR5

IGUS MYI-05-05 laippalaakeri 5/16 Id x 5/16 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TQT Malli: MYI-05-05Ristiviite: 2MTR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen kiinnityslaakeri
Laippa Dia.1 / 2 "
Laipan paksuus0.031 sisään.
Sisällä Dia.5 / 16 "
Pituus5 / 16 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv3400
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-40 - 176 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippa Dia.Sisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
IGUS MYI-03-03 laippalaakeri 3/16 Id x 3/16 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TQN 2MTR1 MYI-03-035 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "5€5.28
IGUS MYI-04-04 laippalaakeri 1/4 Id x 1/4 Tuuman Pituus - Pakkaus 5 | AC2TQR 2MTR4 MYI-04-0413 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€5.71
IGUS MYI-06-06 laippalaakeri 3/8 Id x 3/8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TQW 2MTR8 MYI-06-0619 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "7 / 16 "5€6.64
IGUS MYI-08-08 laippalaakeri 1/2 id x 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VHZ 2NCG5 MYI-08-083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "9 / 16 "5€9.12
IGUS MYI-10-07 laippalaakeri 5/8 Id x 7/16 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VJA 2NCG6 MYI-10-0715 / 16 "5 / 8 "7 / 16 "11 / 16 "5€6.88
IGUS MYI-10-10 laippalaakeri 5/8 Id x 5/8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VJB 2NCG7 MYI-10-1015 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "11 / 16 "5€7.61
IGUS MYI-10-18 laippalaakeri 5/8 Id x 15/16 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC2VJC 2NCG8 MYI-10-181-1 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "11 / 16 "5€12.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS MYI-05-05 laippalaakeri 5/16 Id x 5/16 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus
€5.59 /pakkaus