Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS GSI-4043-32 Holkkilaakeri 2 1/2 Id x 2 tuumaa pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TPD 2MTK5

IGUS GSI-4043-32 Holkkilaakeri 2 1/2 sis x 2 tuumaa pituus - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TPD Malli: GSI-4043-32Ristiviite: 2MTK5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.2.5 "
Pituus2"
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv12,000
Dia ulkopuolella.2-11 / 16 "
Temp. alue-40 - 266 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
IGUS GSI-0708-08 holkkilaakeri 7/16 Id x 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TMC 2MTE3 GSI-0708-087 / 16 "1 / 2 "17 / 32 "5€19.39
IGUS GSI-2224-16 holkkilaakeri 1 3/8 Id x 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TNU 2MTJ5 GSI-2224-161.375 "1"1-17 / 32 "2€32.24
IGUS GSI-3235-16 Holkkilaakeri 2 Id x 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TPA 2MTK2 GSI-3235-162"1"2.187 "2€48.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS GSI-4043-32 Holkkilaakeri 2 1/2 sis x 2 tuumaa pituus - 2 kpl pakkaus
€81.22 /pakkaus