Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS GSI-0708-08 holkkilaakeri 7/16 Id x 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TMC 2MTE3

IGUS GSI-0708-08 Holkkilaakeri 7/16 sis x 1/2 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TMC Malli: GSI-0708-08Ristiviite: 2MTE3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.7 / 16 "
Pituus1 / 2 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv12,000
Dia ulkopuolella.17 / 32 "
Temp. alue-40 - 266 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
IGUS GSI-2224-16 holkkilaakeri 1 3/8 Id x 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TNU 2MTJ5 GSI-2224-161.375 "1"1-17 / 32 "2€32.24
IGUS GSI-3235-16 Holkkilaakeri 2 Id x 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TPA 2MTK2 GSI-3235-162"1"2.187 "2€48.20
IGUS GSI-4043-32 Holkkilaakeri 2 1/2 Id x 2 tuumaa pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TPD 2MTK5 GSI-4043-322.5 "2"2-11 / 16 "2€81.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS GSI-0708-08 Holkkilaakeri 7/16 sis x 1/2 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus
€19.39 /pakkaus