Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS GFI-1214-08 Laippalaakeri 3/4 Id x 1/2 tuuman pituus - 3 kpl pakkaus | AC2TQF 2MTP3

IGUS GFI-1214-08 Laippalaakeri 3/4 Id x 1/2 tuuman pituus - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TQF Malli: GFI-1214-08Ristiviite: 2MTP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen laakeri
Laippa Dia.1-1 / 8 "
Laipan paksuus1/16 tuumaa
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus1 / 2 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv12,000
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-40 - 266 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8483304040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippa Dia.Sisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
IGUS GFI-4043-32 laippalaakeri 2 1/2 Id x 2 tuuman pituus - pakkaus 3 | AC2TKL 2MRW3 GFI-4043-323-1 / 8 "2.5 "2"2-11 / 16 "3€136.53
IGUS GFI-0203-04 Laippalaakeri 1/8 Id x 1/4 Tuuman Pituus - Pakkaus 5 | AC2TPE 2MTK6 GFI-0203-045 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "5€15.86
IGUS GFI-0203-06 Laippalaakeri 1/8 Id x 3/8 Tuuman Pituus - Pakkaus 5 | AC2TPG 2MTK8 GFI-0203-065 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "5€15.65
IGUS GFI-0304-04 laippalaakeri 3/16 Id x 1/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TPH 2MTK9 GFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5€14.79
IGUS GFI-0405-04 laippalaakeri 1/4 Id x 1/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TPL 2MTL3 GFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€15.25
IGUS GFI-0506-04 laippalaakeri 5/16 Id x 1/5 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TPM 2MTL4 GFI-0506-049 / 16 "5 / 16 "1 / 4 "3 / 8 "5€14.78
IGUS GFI-0607-04 laippalaakeri 3/8 Id x 1/6 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TPQ 2MTL7 GFI-0607-0411 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "15 / 32 "5€15.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS GFI-1214-08 Laippalaakeri 3/4 Id x 1/2 tuuman pituus - 3 kpl pakkaus
€30.98 /pakkaus