Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS B623B1E polymeerikuulalaakeri 3 mm ruostumaton | AD8NZW 4LFJ6

IGUS B623B1E Polymeerikuulalaakeri 3 mm ruostumaton

Varastossa
Tuote: AD8NZW Malli: B623B1ERistiviite: 4LFJ6
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
€17.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolymeerikuulalaakeri
Viraston vaatimustenmukaisuus4500
HäkkimateriaaliPA
Dynaaminen kuormitettavuus35 N
Dia ulkopuolella.10mm
Staattinen kantavuus25 N
Temp. alue-50 - 176 F
Leveys4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483208040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViraston vaatimustenmukaisuusDynaaminen kuormitettavuusDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusTemp. alueLeveysHinta
IGUS B626B1E polymeerikuulalaakeri 6 mm ruostumaton | AD8NZX 4LFJ7 B626B1E260070 N19mm50 N-50 - 176 F6mm€17.12
IGUS B608B1E polymeerikuulalaakeri 8 mm ruostumaton | AD8NZY 4LFJ8 B608B1E220084 N22mm60 N-50 - 176 F7mm€21.46
IGUS B6000B1E polymeerikuulalaakeri 10 mm ruostumaton | AD8NZZ 4LFJ9 B6000B1E1900119 N26mm85 N-50 - 176 F8mm€21.80
IGUS B6001B1E polymeerikuulalaakeri 12 mm ruostumaton | AD8PAA 4LFK1 B6001B1E1750147 N28mm105 N-50 - 176 F8mm€27.56
IGUS B6004B1E polymeerikuulalaakeri 20 mm ruostumaton | AD8PAB 4LFK2 B6004B1E1150294 N42mm210 N-50 - 176 F12mm€34.39
IGUS B623B1G polymeerikuulalaakeri 3 mm lasi | AD8PAC 4LFK3 B623B1G450035 N10mm25 N-50 F- 176 F4mm€26.57
IGUS B626B1G polymeerikuulalaakeri 6 mm lasi | AD8PAD 4LFK4 B626B1G260070 N19mm50 N-50 - 176 F6mm€26.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS B623B1E Polymeerikuulalaakeri 3 mm ruostumaton
€17.61 / yksikkö