Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 350-075-100-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 3.74 tuumaa / 95 mm | AE9KUJ 6KGL7

IGUS 350-075-100-0-1 Kaapelinpidike Medium Avoin Ulkoleveys 3.74 tuumaa / 95mm

Varastossa
Tuote: AE9KUJ Model: 350-075-100-0-1Ristiviite: 6KGL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde3.94 "/ 100 mm
Ontelon korkeus1.77 "/ 45 mm
Ontelon leveys2.95 "/ 75 mm
Korkeus2.52 "/ 64 mm
Pituus1"
Linkki Link Pitchiin2.64 "/ 67 mm
Silmukan korkeus10.43 "/ 265 mm
Silmukan pituus19.69 "/ 500 mm
Linkkien määrä5
Ulkopuolinen leveys3.74 "/ 95 mm
Tyyliavoin
TyyppiKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 350-075-150-0-1 Kaapelitelineen keskimääräinen avoin ulkoleveys 3.74 tuumaa / 95 mm | AE9KUK 6KGL8 350-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€78.45
IGUS 350-075-200-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 3.74 tuumaa / 95 mm | AE9KUL 6KGL9 350-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€68.42
IGUS 350-115-100-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm | AE9KUM 6KGN0 350-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€84.60
IGUS 350-115-150-0-1 Kaapelipidike Keskikokoinen avoin ulkoleveys 5.31 mm | AE135KUN 9KGN6 350-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€73.91
IGUS 350-115-200-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm | AE9KUP 6KGN2 350-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€74.58
IGUS 350-175-100-0-1 Kaapelitelineen keskimääräinen avoin ulkoleveys 7.68 tuumaa / 195 mm | AE9KUQ 6KGN3 350-175-100-0-13.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm57.68 "/ 195 mm€75.27
IGUS 350-175-150-0-1 Kaapeliteline Medium Open Ulkoleveys 7.68in / 195mm | AE9KUR 6KGN4 350-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€93.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 350-075-100-0-1 Kaapelinpidike Medium Avoin Ulkoleveys 3.74 tuumaa / 95mm
€68.42 / yksikkö