IGUS 3480-115-200-0-4 Kaapelinpidike keskikokoinen putki ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm | AE9KVU 6KGR9

IGUS 3480-115-200-0-4 kaapelipidike keskikokoinen putki, ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm

Varastossa
Tuote: AE9KVU Model: 3480-115-200-0-4Ristiviite: 6KGR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde7.87 "/ 200 mm
Ontelon korkeus1.77 "/ 45 mm
Ontelon leveys4.53 "/ 115 mm
Korkeus2.52 "/ 64 mm
Pituus4ft.
Linkki Link Pitchiin2.64 "/ 67 mm
Silmukan korkeus18.31 "/ 465 mm
Silmukan pituus34.45 "/ 875 mm
Linkkien määrä18
Ulkopuolinen leveys5.31 "/ 135 mm
Tyylioheinen
TyyppiKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 3480-075-100-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 3.74 tuumaa / 95 mm | AE9KVD 6KGP5 3480-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
IGUS 3480-075-150-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 3.74 tuumaa / 95 mm | AE9KVE 6KGP6 3480-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
IGUS 3480-075-200-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 3.74 tuumaa / 95 mm | AE9KVF 6KGP7 3480-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€86.59
IGUS 3480-115-100-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm | AE9KVG 6KGP8 3480-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€107.84
IGUS 3480-115-150-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm | AE9KVH 6KGP9 3480-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€107.84
IGUS 3480-115-200-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm | AE9KVJ 6KGR0 3480-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€100.73
IGUS 3480-175-150-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 7.68 tuumaa / 195 mm | AE9KVL 6KGR2 3480-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€119.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 3480-115-200-0-4 kaapelipidike keskikokoinen putki, ulkoleveys 5.31 tuumaa / 135 mm
€364.14 / yksikkö