Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 2680-05-150-0-4 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 2.60 tuumaa / 66 mm | AE9KTZ 6KGK8

IGUS 2680-05-150-0-4 kaapelipidike keskikokoinen putki, ulkoleveys 2.60 tuumaa / 66 mm

Varastossa
Tuote: AE9KTZ Model: 2680-05-150-0-4Ristiviite: 6KGK8
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
€276.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde5.91 "/ 150 mm
Ontelon korkeus1.38 "/ 35 mm
Ontelon leveys1.97 "/ 50 mm
Korkeus1.97 "/ 50 mm
Pituus4ft.
Linkki Link Pitchiin2.20 "/ 56 mm
Silmukan korkeus13.78 "/ 350 mm
Silmukan pituus25.59 "/ 650 mm
Linkkien määrä22
Ulkopuolinen leveys2.60 "/ 66 mm
Tyylioheinen
TyyppiKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 2680-05-100-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 2.60 tuumaa / 66 mm | AE9KTR 6KGK1 2680-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€69.51
IGUS 2680-07-100-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 3.58 tuumaa / 91 mm | AE9KTU 6KGK3 2680-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€64.76
IGUS 2680-07-150-0-1 Kaapelipidike Keskiputki Ulkoleveys 3.58 mm | AE91KTV 9KGK6 2680-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€64.76
IGUS 2680-10-100-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 4.57 tuumaa / 116 mm | AE9KTW 6KGK5 2680-10-100-0-13.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€66.94
IGUS 2680-10-150-0-1 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 4.57 tuumaa / 116 mm | AE9KTX 6KGK6 2680-10-150-0-15.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€68.03
IGUS 2680-05-100-0-4 Kaapelitelineen keskiputken ulkoleveys 2.60 tuumaa / 66 mm | AE9KTY 6KGK7 2680-05-100-0-43.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€276.03
IGUS 2680-07-100-0-4 Kaapelin pidike keskikokoinen putki ulkoleveys 3.58 tuumaa / 91 mm | AE9KUA 6KGK9 2680-07-100-0-43.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm€270.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 2680-05-150-0-4 kaapelipidike keskikokoinen putki, ulkoleveys 2.60 tuumaa / 66 mm
€276.03 / yksikkö