Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 15-015-038-0-3 Kaapeliteline Mini avoin ulkoleveys 1.02 tuumaa / 26 mm | AE9FWN 6JHD1

IGUS 15-015-038-0-3 Mini avoin kaapelipidike, ulkoleveys 1.02 tuumaa / 26 mm

Varastossa
Tuote: AE9FWN Model: 15-015-038-0-3Ristiviite: 6JHD1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde1.5 "/ 38 mm
Ontelon korkeus0.670 "/ 17 mm
Ontelon leveys0.590 "/ 15 mm
Korkeus0.940 "/ 24 mm
Pituus3ft.
Linkki Link Pitchiin1.20 "/ 30.5 mm
Silmukan korkeus3.94 "/ 100 mm
Silmukan pituus7.28 "/ 185 mm
Linkkien määrä30
Ulkopuolinen leveys1.02 "/ 26 mm
TyyliVetoketju
TyyppiPieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 15-015-038-0-1 Kaapeliteline Mini avoin ulkoleveys 1.02 tuumaa / 26 mm | AE9FWE 6JHC3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm€32.96
IGUS 15-015-075-0-1 Kaapeliteline Mini avoin ulkoleveys 1.02 tuumaa / 26 mm | AE9FWF 6JHC4 15-015-075-0-12.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm€28.94
IGUS 15-025-038-0-1 Kaapeliteline Mini avoin ulkoleveys 1.42 tuumaa / 36 mm | AE9FWG 6JHC5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm€32.48
IGUS 15-025-075-0-1 Kaapeliteline Mini avoin ulkoleveys 1.42 tuumaa / 36 mm | AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm€34.52
IGUS 15-038-038-0-1 Kaapeliteline Mini avoin ulkoleveys 1.93 tuumaa / 49 mm | AE9FWJ 6JHC7 15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm€34.34
IGUS 15-038-075-0-1 Kaapeliteline Mini avoin ulkoleveys 1.93 tuumaa / 49 mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93 "/ 49 mm€34.56
IGUS 15-050-038-0-1 Kaapeliteline Mini avoin ulkoleveys 2.40 tuumaa / 61 mm | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm€37.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 15-015-038-0-3 Mini avoin kaapelipidike, ulkoleveys 1.02 tuumaa / 26 mm
€101.80 / yksikkö